text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 pièces


Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 pièces 1x 1013 Kraftform Micro ESD Tournevis pliant : 97 mm 3x 851/9 C J Embouts PH, demi-lune : PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Embouts TORX®, demi-lune : TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C Embouts TORX PLUS® IP : 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3

Numéro d'article 5H891854
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 3
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 10
Nombre total d'outils 20
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits Torx 11
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 19
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 2
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 pièces 1x 1013 Kraftform Micro ESD Tournevis pliant : 97 mm 3x 851/9 C J Embouts PH, demi-lune : PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Embouts TORX®, demi-lune : TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C Embouts TORX PLUS® IP : 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44 mm, 4 IPx44 mm 2x 840/9 C Embouts Hex-Plus : 1.5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C Embouts : 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm 1x 867/9 Embouts IPR TORX PLUS® : 1 IPR x 44 x 1,8 mmKraftform Kompakt Micro set pour travaux mécaniques de précision. Convient pour l'utilisation d'embouts à entraînement demi-lune de 4 mm (Wera série 9) et d'embouts à entraînement HIOS de 4 mm (Wera série 21). Résistance électrique de surface de = 10<,sup>9<,/sup> Ohm pour une protection sûre contre les charges électrostatiques. Fabriqué conformément à la norme DIN EN 61340-5-1. Manche compact/système de lame interchangeable pour un changement de lame rapide. Manche Kaftform Micro avec capuchon tournant et zone de rotation libre pour une rotation rapide, rendant inutile tout repositionnement fastidieux des doigts. Zone de puissance avec zones souples intégrées pour le transfert d'un couple de serrage et de desserrage plus élevé. Zone de précision située directement au-dessus de la lame pour obtenir l'angle adéquat pour les travaux d'ajustement. Embouts pour les opérations manuelles comme pour les opérations avec des outils électriques. Fixation rapide de l'embout : il suffit de pousser l'embout dans l'insert pour un verrouillage automatique et une fixation sûre. Pour changer d'embout, il suffit de pousser la douille vers l'avant et de la retirer. Douille à rotation libre pour un guidage simple de l'outil pendant le processus de vissage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05073671001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.