text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/2 Z 1,2 x 8,0 057225


800/2 Embouts Z, 1.2 x 8 x 41 mmEmbouts visqueux robustes pour vis à fente, à usage universel. 5/16" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81424.012.008
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.5
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

800/2 Embouts Z, 1.2 x 8 x 41 mmEmbouts visqueux robustes pour vis à fente, à usage universel. 5/16" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81424.012.008
EAN 4013288011275
UBB 240232958761
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057225001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.