text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR4/32 057720


851/2 Embouts Z, PH 4 x 32 mmEmbouts Wera visqueux et résistants pour vis Phillips et usage universel. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81500.004.032
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.9
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/2 Embouts Z, PH 4 x 32 mmEmbouts Wera visqueux et résistants pour vis Phillips et usage universel. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81500.004.032
EAN 4013288013699
UBB 240232961146
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057720001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.