text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW8/65 060225


869/4 M Pince à écrous magnétique 8 x 65 mmPince à écrous métrique pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81594.080.065
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 8
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 37
Type Nut Setter

La description

869/4 M Pince à écrous magnétique 8 x 65 mmPince à écrous métrique pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81594.080.065
EAN 4013288016683
UBB 425232903616
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060225001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.