text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 IMP DC DIY Embouts à tête carrée Impaktor, # 3 x 50 mm, 5 pièces 5x 868/4 IMP DC Embouts à tête carrée Impaktor Square-Plus : # 3 x 50 mmDes embouts de haute qualité pour les vis à tête carrée. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au rev

Numéro d'article 4D901170
Taille de bit (mm)
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Nombre de bits total 5
Avec support magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Nombre de bits total 5
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 5
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

La description

868/4 IMP DC DIY Embouts à tête carrée Impaktor, # 3 x 50 mm, 5 pièces 5x 868/4 IMP DC Embouts à tête carrée Impaktor Square-Plus : # 3 x 50 mmDes embouts de haute qualité pour les vis à tête carrée. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057672001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.