text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/1 IMP DC 2 x 25


868/1 IMP DC DIY Embouts à tête carrée Impaktor, # 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 868/1 IMP DC Embouts à tête carrée Impaktor Square-Plus : # 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité pour les vis à tête carrée. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au r

Numéro d'article 9R730260
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit

La description

868/1 IMP DC DIY Embouts à tête carrée Impaktor, # 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 868/1 IMP DC Embouts à tête carrée Impaktor Square-Plus : # 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité pour les vis à tête carrée. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R730260
EAN 4013288157478
UBB 500643483240
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057631001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.