text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 30/70 060125


867/4 Z Embouts TORX®, TX 30 x 70 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81586.030.070
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2.02
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/4 Z Embouts TORX®, TX 30 x 70 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81586.030.070
EAN 4013288016225
UBB 425232903202
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060125001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.