text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z Embouts TORX®, TX 25 x 70 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81586.025.070
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 34
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/4 Z Embouts TORX®, TX 25 x 70 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060115001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.