text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 25 x 45


867/15 Embouts TORX®, TX 25 x 45 mmObjets de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Visqueux résistant pour un usage universel. Vis d'enfoncement M 6.

Numéro d'article 6C590182
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 45
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 45
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 15
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/15 Embouts TORX®, TX 25 x 45 mmObjets de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Visqueux résistant pour un usage universel. Vis d'enfoncement M 6.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C590182
EAN 4013288032980
UBB 500643475089
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05064175001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.