text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 10 x 25 2ST 073313 2 pièces


867/1 SB Embouts TORX®, TX 10 x 25 mm, 2 pièces 2x 867/1 Embouts TORX® : TX 10 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81612.010.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 15.6
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

La description

867/1 SB Embouts TORX®, TX 10 x 25 mm, 2 pièces 2x 867/1 Embouts TORX® : TX 10 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81612.010.025
EAN 4013288029140
UBB 241232001727
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073313001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.