text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 8 x 25


860/1 XZN Embouts multipoints, M 8 x 25 mmAbouts de haute qualité pour vis multipoints encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 2L209686
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 860/1 XZN
Type Screwdriver Bit

La description

860/1 XZN Embouts multipoints, M 8 x 25 mmAbouts de haute qualité pour vis multipoints encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L209686
EAN 4013288034984
UBB 500643414286
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066165001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.