text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Embouts d'impacteur, PZ 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 855/1 IMP DC Embouts d'impacteur : PZ 2 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant

Numéro d'article 0D555510
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

855/1 IMP DC PZ DIY Embouts d'impacteur, PZ 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 855/1 IMP DC Embouts d'impacteur : PZ 2 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marque déposée de European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057621001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.