text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 1 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Embouts à frapper, PZ 1 x 25 mm, 10 pièces 10x 855/1 IMP DC Embouts à frapper : PZ 1 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de

Numéro d'article 3M455195
Marque Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Emballé par 1

Spécifications

Marque Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

855/1 IMP DC PZ DIY Embouts à frapper, PZ 1 x 25 mm, 10 pièces 10x 855/1 IMP DC Embouts à frapper : PZ 1 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marque déposée de European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M455195
EAN 4013288178718
UBB 500643402224
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057620001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.