text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 IMP DC 2 x 50


851/4 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 2 x 50 mm, 5 pièces 5x 851/4 IMP DC Embouts Impaktor : PH 2 x 50 mmUne qualité supérieure pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de

Numéro d'article 7E361423
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 5
Nombre de bits total 5
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 851/4 IMP DC
Type Bit Set

La description

851/4 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 2 x 50 mm, 5 pièces 5x 851/4 IMP DC Embouts Impaktor : PH 2 x 50 mmUne qualité supérieure pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E361423
EAN 4013288157652
UBB 500643386229
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057656001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.