text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : PH 2 x 25 mmOffres de haute qualité pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant

Numéro d'article 0I909273
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 10
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 851/1 IMP DC

La description

851/1 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : PH 2 x 25 mmOffres de haute qualité pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057616001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.