text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 1 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 1 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : PH 1 x 25 mmOffres de haute qualité pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant

Numéro d'article 7P853288
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/1 IMP DC PH DIY Embouts PH Impaktor, PH 1 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : PH 1 x 25 mmOffres de haute qualité pour les vis Phillips. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P853288
EAN 4013288178695
UBB 500643373680
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057615001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.