text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Embouts Impacteurs, 6 x 50 mm, 5 pièces 5x 840/4 IMP DC Embouts Impacteurs : 6 x 50 mmLes embouts Impaktor de haute qualité pour les vis à six pans creux. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en

Numéro d'article 8W315358
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits total 5
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

La description

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Embouts Impacteurs, 6 x 50 mm, 5 pièces 5x 840/4 IMP DC Embouts Impacteurs : 6 x 50 mmLes embouts Impaktor de haute qualité pour les vis à six pans creux. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Hex-Plus assure une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057646001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.