text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 840/1 Z BO SW6.0X25


840/1 Z Embouts inviolables Hex-Plus BO, 6 x 25 mmEmbouts Wera visqueux et robustes pour vis à six pans creux et usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à un minimum et les dommages à la tête de la vis sont pratiquement éliminés. Les vis à tête hexagonale BO ont une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. ¼" , hexagonale, adaptée aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81154.000.060
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.8
Code des marchandises 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/1 Z Embouts inviolables Hex-Plus BO, 6 x 25 mmEmbouts Wera visqueux et robustes pour vis à six pans creux et usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à un minimum et les dommages à la tête de la vis sont pratiquement éliminés. Les vis à tête hexagonale BO ont une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. ¼" , hexagonale, adaptée aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81154.000.060
EAN 4013288038586
UBB 500625431167
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056346001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.