text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 840/1 Z BO SW4.0X25


840/1 Z Embouts inviolables Hex-Plus BO, 4 x 25 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux et usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Les vis à tête hexagonale BO ont une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. ¼" , hexagonale, adaptée aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81154.000.040
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.8
Code Douanier 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/1 Z Embouts inviolables Hex-Plus BO, 4 x 25 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux et usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Les vis à tête hexagonale BO ont une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. ¼" , hexagonale, adaptée aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056344001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.