text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 800/1 Embouts TZ, 1 x 5.5 x 25 mm


Embouts pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81245.110.005
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

Embouts pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81245.110.005
EAN 4013288011176
UBB 425232905447
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056225001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.