text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 7 x 50


3869/4 Pince à écrous, inoxydable, 7 x 50 mmPince à écrous de haute qualité en acier inoxydable pour vis à tête hexagonale. Inoxydable pour éviter le risque de rouille. Conception amagnétique avec ressort de retenue. Hexagone 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81596.070.050
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 7
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 7
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 7
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 11
Type Nut Setter

La description

3869/4 Pince à écrous, inoxydable, 7 x 50 mmPince à écrous de haute qualité en acier inoxydable pour vis à tête hexagonale. Inoxydable pour éviter le risque de rouille. Conception amagnétique avec ressort de retenue. Hexagone 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071222001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.