text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3869/4 Douilles six pans, acier inoxydable, 3/8" x 50 mm


Douille à carré de qualité supérieure en acier inoxydable pour vis hexagonale. Inox contre le risque de rouille erratique. Version non magnétique à ressort de maintien. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81596.096.050
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier
Type Nut Setter

La description

Douille à carré de qualité supérieure en acier inoxydable pour vis hexagonale. Inox contre le risque de rouille erratique. Version non magnétique à ressort de maintien. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071228001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.