text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3869/4 Douilles six pans, acier inoxydable, 10 x 50 mm


Douille à carré de qualité supérieure en acier inoxydable pour vis hexagonale. Inox contre le risque de rouille erratique. Version non magnétique à ressort de maintien. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81596.100.050
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 10
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Type Nut Setter

La description

Douille à carré de qualité supérieure en acier inoxydable pour vis hexagonale. Inox contre le risque de rouille erratique. Version non magnétique à ressort de maintien. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071224001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.