text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ3X89


3868/4 Embouts Square-Plus en acier inoxydable, # 3 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à tête carrée. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81579.071.099
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 89
Marque Wera
Poids par pièce (g) 16
Model 3868/4
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Longueur totale (mm) 89
Marque Wera
Poids par pièce (g) 16
Model 3868/4
Type Square-Plus Screwdriver Bit

La description

3868/4 Embouts Square-Plus en acier inoxydable, # 3 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à tête carrée. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81579.071.099
EAN 4013288115614
UBB 500511640079
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071099001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.