text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 10 x 89


3867/4 Embouts TORX® BO avec alésage, inox, TX 10 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81577.010.089
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Emballé par 1

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

La description

3867/4 Embouts TORX® BO avec alésage, inox, TX 10 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81577.010.089
EAN 4013288115546
UBB 500504485839
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071089001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.