text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Embouts, inox, PZ 2 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv*. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marque déposée de European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81522.002.089
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 18
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

3855/4 Embouts, inox, PZ 2 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv*. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marque déposée de European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071085001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.