text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25mm


3855/1 Embouts TS en acier inoxydable, PZ 3 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Ils sont dotés d'une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone

Numéro d'article 81562.071.022
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

3855/1 Embouts TS en acier inoxydable, PZ 3 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Ils sont dotés d'une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone de torsion. Cela évite une usure prématurée et prolonge la durée de vie de l'embout. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071022001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.