text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 2 x 25mm


3855/1 Embouts TS en acier inoxydable, PZ 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Ils sont dotés d'une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone

Numéro d'article 81562.071.021
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

3855/1 Embouts TS en acier inoxydable, PZ 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis Pozidriv. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Ils sont dotés d'une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone de torsion. Cela évite une usure prématurée et prolonge la durée de vie de l'embout. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81562.071.021
EAN 4013288111029
UBB 500504718171
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071021001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.