text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Embouts en acier inoxydable, PH 2 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à empreinte transversale. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81521.002.089
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

3851/4 Embouts en acier inoxydable, PH 2 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à empreinte transversale. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071082001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.