text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 2 x 25mm


3851/1 Embouts TS en acier inoxydable, PH 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à empreinte transversale. Les embouts Wera inox sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Livrés avec une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent

Numéro d'article 81569.071.011
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

3851/1 Embouts TS en acier inoxydable, PH 2 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à empreinte transversale. Les embouts Wera inox sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Livrés avec une zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone de torsion. Cela évite une usure prématurée et prolonge la durée de vie de l'embout. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81569.071.011
EAN 4013288110992
UBB 500504722785
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071011001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.