text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 3,0 x 25


3840/1 Embouts TS en acier inoxydable, 3 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à six pans creux. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit

Numéro d'article 81519.030.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

La description

3840/1 Embouts TS en acier inoxydable, 3 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à six pans creux. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et les dommages à la tête de la vis sont pratiquement éliminés. Livrés avec zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone de torsion. Cela évite une usure prématurée et prolonge la durée de vie de l'embout. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81519.030.025
EAN 4013288111227
UBB 500504482299
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071073001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.