text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uitbreiding 8794 SB SB- 125mm


8794 SB Rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide, courte, 3/8" ,, 3/8" , x 125 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Artikelnummer 81046.000.125
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 122
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Omschrijving

8794 SB Rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide, courte, 3/8" ,, 3/8" , x 125 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Artikelnummers

Artikelnummer 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003582001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.