text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 LC SC- 250MM


8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2" ,, 1/2" , x 250 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Cikkszám 81076.000.250
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 426
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Leírás

8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2" ,, 1/2" , x 250 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Cikkszámok

Cikkszám 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003638001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.