text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 LB VDE LB 166MM


8794 LB VDE Rallonge Zyklop, isolée, longue, 3/8" ,, 3/8" , x 166 mm3/8" , Rallonge VDE avec sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible en cas d'endommagement de la couche isolante extérieure rouge VDE. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000V.

Numéro d'article 1J838789
Longueur (mm) 166
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Carré 10 mm (3/8 pouce)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 166
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Carré 10 mm (3/8 pouce)
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Type VDE Extension Bar

La description

8794 LB VDE Rallonge Zyklop, isolée, longue, 3/8" ,, 3/8" , x 166 mm3/8" , Rallonge VDE avec sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible en cas d'endommagement de la couche isolante extérieure rouge VDE. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000V.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004965001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.