text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 LA SA-150MM


8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" ,, 1/4" , x 150 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Numéro d'article
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 68
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

La description

8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" ,, 1/4" , x 150 mmRallonge Zyklop Wera avec douille à rotation rapide antidérapante pour un serrage et un desserrage rapides des vis et des boulons. Fabriquée en chrome-vanadium chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81016.000.150
EAN 4013288121073
UBB 500511980475
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003526001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.