text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 C C- 52MM

Sur commande

8794 C Rallonge oscillante Zyklop, 1/2" ,, 1/2" , x 52 mmRallonge oscillante pour Wera Zyklop. Avec un angle de pivotement de 15° dans toutes les directions. Elle garantit un travail rapide et précis dans les espaces de montage cachés et étroits.

Numéro d'article 81070.000.052
Longueur (mm) 52
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 52
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 52
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

La description

8794 C Rallonge oscillante Zyklop, 1/2" ,, 1/2" , x 52 mmRallonge oscillante pour Wera Zyklop. Avec un angle de pivotement de 15° dans toutes les directions. Elle garantit un travail rapide et précis dans les espaces de montage cachés et étroits.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003639001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.