text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8794 A A- 56MM


8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" ,, 1/4" , x 56 mmRallonge oscillante pour Wera Zyklop. Avec un angle de pivotement de 15° dans toutes les directions. Elle garantit un travail rapide et précis dans les espaces de montage cachés et étroits.

Numéro d'article 81010.000.056
Longueur (mm) 56
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 56
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 26
Type Zyklop Wobble Extension

La description

8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" ,, 1/4" , x 56 mmRallonge oscillante pour Wera Zyklop. Avec un angle de pivotement de 15° dans toutes les directions. Elle garantit un travail rapide et précis dans les espaces de montage cachés et étroits.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003527001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.