text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 780 B B/2X5/16X30


780 B 3/8" , Adaptateur, 780 B/2 x 5/16" , x 30 mmAdaptateur du carré à l'hexagonal. Convient pour la fixation d'embouts à entraînement hexagonal de 5/16" , selon DIN ISO 1173-C 8. Entraînement : 3/8" , carré.

Numéro d'article 3V913643
Longueur (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 8
Dimension de raccordement côté outil 5/16 pouce
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Type Adapter

La description

780 B 3/8" , Adaptateur, 780 B/2 x 5/16" , x 30 mmAdaptateur du carré à l'hexagonal. Convient pour la fixation d'embouts à entraînement hexagonal de 5/16" , selon DIN ISO 1173-C 8. Entraînement : 3/8" , carré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05042665001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.