text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7783 E 14X18 3/4


7783 E Outil à insérer carré, 14x18 mm, 14x18 x 3/4" , x 70 mmOutil à insérer carré, pour clés à douille carrée 3/4" , et pièces de connexion 3/4" , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 9W207320
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 25
Longueur 70
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 25
Longueur 70
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 7783 E

La description

7783 E Outil à insérer carré, 14x18 mm, 14x18 x 3/4" , x 70 mmOutil à insérer carré, pour clés à douille carrée 3/4" , et pièces de connexion 3/4" , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078710001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.