text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7781 14X18X30


7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 8M769880
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 81
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 81
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 21
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 53
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Wera
Model 7781

La description

7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M769880
EAN 4013288196675
UBB 500686635045
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078701001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.