text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 7781 Clé à œil interchangeable, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mm


7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 1F768168
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 64
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 21
Longueur totale (mm) 64
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 28
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

La description

7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078697001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.