text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7781 14X18X19


Cikkszám 8M529029
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largeur de clé (mm) 19
Longueur totale (mm) 64
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 28
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Wera
Code des marchandises 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Cikkszámok

Cikkszám 8M529029
EAN 4013288196637
UBB 500686634055
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078696001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.