text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7781 14X18X16


7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 64 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 5N499409
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur 64
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 16
Longueur totale (mm) 64
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 28
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Wera
Model 7781

La description

7781 Clé à anneau, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 64 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N499409
EAN 4013288196590
UBB 500686633487
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078693001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.