text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7780 14X18X38


7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 1B728596
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 61
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 120
Longueur totale (mm) 120
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 61
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Largeur de clé, petit format (mm) 38
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 52
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Fixation rectangulaire Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

La description

7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078686001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.