text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7780 14X18X22


7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 3N956457
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur 61
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur 61
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 52
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Fixation rectangulaire Oui
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 7780

La description

7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N956457
EAN 4013288196804
UBB 500686630822
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078678001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.