text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7780 14X18X18


7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 18 x 58 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 4U724793
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 58
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 18
Longueur totale (mm) 58
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 58
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Largeur de clé, petit format (mm) 18
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 32
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7780
Type Open End Insert

La description

7780 Embout ouvert, 14x18 mm, 14x18 x 18 x 58 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U724793
EAN 4013288196774
UBB 500686630251
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078675001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.