text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7779/1 Adaptateur interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 14x18 x 49 mm


Numéro d'article 0M537569
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement Autre
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 7779/1
Type Adapter Insert

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078666001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.