text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7775 9X12X17


7775 Clé à anneau ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mm Clé à anneau ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 1R810095
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 44
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 11
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

La description

7775 Clé à anneau ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mm Clé à anneau ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R810095
EAN 4013288196408
UBB 500686627042
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078655001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.