text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7774/3 14X18 5/16


7774/3 Adaptateur d'embout, 5/16" ,, 14x18 mm, 14x18 x 5/16" , x 58 mmAdaptateur d'embout, 5/16" , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéro d'article 1U491771
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord carré
Longueur (mm) 58
Dimension de raccordement 14x18 mm
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 58
Modèle Raccord carré
Longueur (mm) 58
Dimension de raccordement 14x18 mm
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) Autre
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 0.31
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 14
Support de clés à douille Oui
Marque Wera
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

La description

7774/3 Adaptateur d'embout, 5/16" ,, 14x18 mm, 14x18 x 5/16" , x 58 mmAdaptateur d'embout, 5/16" , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078642001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.