text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7772 C 9X12X1/2


7772 C Insert à cliquet, réversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/2" , x 58 mmInsert à cliquet, réversible, pour les inserts de clé à douille carrée 1/2" , et les pièces de connexion 1/2" , à entraînement carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 2I197706
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 23
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 23
Longueur (mm) 58
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

La description

7772 C Insert à cliquet, réversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/2" , x 58 mmInsert à cliquet, réversible, pour les inserts de clé à douille carrée 1/2" , et les pièces de connexion 1/2" , à entraînement carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078637001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.